{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Világítási teljesítmény | 2 W | |
Fényáram | 200 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED | |
Fény színe | hideg fehér | |
Színhőmérséklet | 5 500 K | |
Teljes magasság | 600 mm | |
Lámpafej ⌀ | 28 mm | |
Rögzítés módja | Magnetfuß | |
Mágnestalp ⌀ | 66 mm | |
Súly | 760 g | |
Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |
Cikkszám | 081415 2 | |
EAN / GTIN | 4260131238086 | |
Gyártó száma | 900/44D |