Vegyvédelmi kesztyű pár Camapren® 720, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094774 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Pár
  • Rendelési lépések: 10 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (AKLMOT)
  • Vágásvédelmi kategória: 0

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Camapren®
elektrosztatikus tulajdonság 0,5 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Gyártó jelölése Camapren 720
Kesztyűméret 7
EN 374 A típus (AKLMOT)
Vegyszereknek ellenáll AKLMOT
EN 388 1111X
Anyag Latex
Hordozóanyag Latex
AQL 0,65
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 300 mm
Vastagság 0,65 mm
Festék fekete
Felhasználás többször használatos
Súly 138 g
Vágásvédelmi kategória 0
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094774 7
EAN / GTIN 4008198772071
Gyártó száma 720/7

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
Camapren® 720. Sokféle vegyszernek jól ellenáll. Az anatómiai kialakítás fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A nagy rugalmasság és a kialakított tenyérprofil kiváló tapintási érzetet és biztonságos fogást biztosít.
Polikloroprén és természetes latex vegyvédelmi kesztyű.

Szabvány:

Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz