Kormányozható kerék, Típus: 1

Cikkszám: 920137 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kerék ⌀ 100 mm
Termék fajtája Görgő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 920137 1
EAN / GTIN 4045197895349
Gyártó száma 920137 1

Leírás

Kivitel:

Műanyag kormányozható kerék, ⌀ 100 mm, kopásálló gumi futófelület ABS műanyag házban.
Rögzítőfékes

Alkalmazható:

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz