Asztali demagnetizáló készülék, Póluslap hossza: 250mm

Cikkszám: 380861 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Póluslap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Póluslap hossza 250 mm
Póluslap szélesség 150 mm
Szélesség 180 mm
Magasság 87 mm
Behatolási mélység 50 mm
Teljesítményfelvétel 920 W
Súly 11 kg
Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC) ++
Energiaellátás Vezetékes
Védettségi osztály IP 20
Bekapcsolási időtartam 100 %
Termék fajtája Lemágnesező készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 380861 250
EAN / GTIN 2050001717641
Gyártó száma 890.02-250

Leírás

Kivitel:

  • 230 V / 50 Hz áramellátás, védettségi osztály IP 20, teljesítményfelvétel maximum 920 VA.
  • Bekapcsolási időtartam 100 %.

Felhasználás:

A demagnetizáló készülékek használhatóak mérőhelyiségekben, műhelyekben és gyártósorokon. Erős hatást fejt ki csapágygyűrűk, bélyegek, matricák és egyéb szerszámok lemágnesezésekor.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz