{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse-kúpos szár | 2 | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 50 mm | |
L1 nyitva | 85 mm | |
L1 zárva | 97,5 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341120 2 | |
EAN / GTIN | 4045197308375 | |
Gyártó száma | 100 0130 MK2 0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány MK-szárral, MK-Szár: 2
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
222,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
182,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 50 mm | 50 mm |
L1 nyitva | 85 mm | 85 mm |
L1 zárva | 97,5 mm | 97,5 mm |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Morse-kúpos szár | 2 | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |