{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Spirálszög | 40 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Befogó mérete | 10 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 13 mm | |
Élhossz L2 | 7,5 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210100 10 | |
EAN / GTIN | 4045197557285 | |
Gyártó száma | 210100 10 |