Micro držač oštrica, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 10mm

Artikl br.: 270200 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DS (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Micro
⌀ drške Ds 10 mm
Unutarnji stezni ⌀ d 4 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ glave d1 14 mm
Stezna visina L2 8,8 mm
Ukupna duljina L 65 mm
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270200 10
EAN / GTIN 4045197465610
Broj proizvođača 270200 10

Opis

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Micro" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu