{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Micro | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Unutarnji stezni ⌀ d | 4 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ glave d1 | 16 mm | |
Stezna visina L2 | 10,8 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
Područje primjene | Aksijalno vanjsko ubodno tokarenje; Radijalno unutarnje ubodno tokarenje | |
Vrsta proizvoda | Držač za tokarenje |
Broj artikla | 270200 12 | |
EAN / GTIN | 4045197465627 |