Stezna glava Rubber-Flex za brzoizmjenjive stezne čahure, tip: M3-12

Artikl br.: 333600 M3-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza M3 - M12
⌀-područje 1. steznih kliješta 3,5 mm - 6,5 mm
⌀-područje 2. steznih kliješta 6,5 mm - 10 mm
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja 1.100 min-1
automatska duljina hoda 15 mm
ukupna duljina 176 mm
⌀ kućišta 70 mm
Prihvat konusne drške DIN 238 B 16
Težina 1,7 kg
Vrsta proizvoda Aparat za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 333600 M3-12
EAN / GTIN 4045197312716
Broj proizvođača EDM-R 312CR 3132-2516

Opis

Izvedba:

  • Za strojeve sa samo jednim smjerom rotacije.
  • Podesiva sigurnosna klizna spojka, čuva ureznik od pucanja.
  • Kompenzacija duljine na vlak i tlak, jednaka je razlici između strojnog pomaka i koraka navoja.
  • Automatski pomak jamči da je navoj točan.
  • Automatski brzi povrat 1,6 : 1.
  • Hod udesno kao i ulijevo moguć je bez prepodešavanja.
  • Upotreba steznih čahura Rubber-Flex ili brzoizmjenjivih čahura.
  • Kratko federiranje nareza dopušta popuštanje stezanja, a da se pritom ne rasiječe navoj.

Upotreba:

  • Prihvat u rotirajućem vretenu.
  • Rezanje navoja točno prema šabloni.
  • Koristiti bez prethodnog podešavanja za lijevi ili desni navoj, za prolazne i slijepe rupe.

Opseg isporuke:

Uključena ručica protiv okretanja, a kod br. 333500 i 2 para višenamjenskih steznih čahura (Rubber-Flex), 2 viljuškasta ključa i 1 šestokutni ključ u odgovarajućoj veličini!

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure br. 335420335640.
Rezervni stezni uređaj br. 333630 (pogledajte popis rezervnih dijelova).

Napomena:

Odgovarajući prihvati br. 342500; 342600.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu