{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Bez silikona; Bez DMF-a; pojačan pregib palca; Otpornost na plamen stupanj X | |
EN 388 | 3X42C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktna vrućina do | 250 °C | |
Materijal nosača | Taeki | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Boja | žuta | |
Primjena | višekratno | |
Sadržaj | 1 | |
Veličina rukavice | 8 | |
Vlačna sila gume | Ne | |
Područje primjene | Svestranost | |
Toplinska zaštita | vrlo dobro | |
Toplinska zaštita do | 250 °C | |
Zaštita od hladnoće | ne postoji | |
Osjećaj dodira | umjereno | |
Mokro prianjanje | ne postoji | |
Uljni hvat | ne postoji | |
Bez DMF-a | Da | |
bez silikona | Da | |
Udobnost | dobro | |
CE | 2541 | |
EN 388 otpornost na trenje | 4 | |
EN 388 zaštita od uboda | 2 | |
EN 388 zaštita od rezova | 5 | |
EN 388 otpornost na trganje | 4 | |
EN 407 B: kontaktna vrućina (kontaktna temperatura kod graničnih vrijednosti > 15 s) | 250 | |
Standard | EN 407 | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Težina | 43,8 g | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za toplinsku zaštitu | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094610 8 | |
EAN / GTIN | 405990410844 | |
Broj proizvođača | 6750 GR.L, BUND GELB |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline TAEKI 6750, veličina rukavice: 8
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
14,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.104 dijelovi na zalihi
19,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
353 dijelovi na zalihi
14,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
552 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | Svestranost | Svestranost | Svestranost |
EN 407 | X2XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Boja | žuta | crna | narančasti / crni | žuta / crna |
Materijal nosača | Taeki | Akril | Poliester, aramid, staklena vlakna | Posebna pređa |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno |
Kontaktna vrućina do | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu |