Razvrtač za konusne rupe, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 2mm

Artikl br.: 161600 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 2179
  • Kut spirale: 45
  • Omjer upuštača: 1:50
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

mali ⌀ D3 1,9 mm
veliki ⌀ D2 2,86 mm
Nazivni ⌀ DC 2 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 2179
Kut spirale 45 stupanj
Omjer upuštača 1:50
Unutarnje hlađenje ne
Drška Cilindrična drška s h9
Duljina rezne oštrice Ls 48 mm
Ukupna duljina L 86 mm
⌀ drške Ds 3,15 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 161600 2
EAN / GTIN 4045197510785
Broj proizvođača 161600 2

Tablica aplikacija

Aluminij
N
20
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
10
Čelik < 900 N/mm²
P
7
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S lijevom spiralom pod kutem od 45°, odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja.

Upotreba:

Na strojevima za izradu prolazne, konusne rupe. Spirala za rezanje zahtijeva odvajanje većih čestica (ne praviti preveliku osnovnu rupu). Za zatike prema ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 i 1447.

Preporuka:

Za osnovnu rupu koristiti svrdlo za konusne rupe s cilindričnom drškom. br. 116310.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu