Ručni brusač s čičkom, prikladno za ⌀ ploče: 125mm

Artikl br.: 567857 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za ⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Celularna guma
Duljina 125 mm
širina 81 mm
Visina 51 mm
s kalupima Da
prikladno za ⌀ ploče s čičkom 125 mm
Vrsta proizvoda Brusna klada

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Opis

Izvedba:

Od elastičnog kaučuka, brza promjena brusnog papira zahvaljujući spoju na čičak.
Vrlo dobro rukovanje s oblikovanim udubinama za prste.

Upotreba:

Ručno brušenje površina i kontura. Nema proklizavanja brusnog papira.
Za brusne ploče na čičak ⌀125 mm, odn. ⌀150 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu