Postolje za prihvate SK40

Artikl br.: 970505 SK40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 327 mm
širina 500 mm
Dubina 550 mm
Broj nosača alata 3
Broj prihvata za alat 27
Razmak osi A 85 mm
za alatne drške SK 40
Područje primjene CNC radionički stol
Vrsta proizvoda Postolje za prihvate

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970505 SK40
EAN / GTIN 4045197488992

Opis

Izvedba:

Bočne dijelove je moguće individualno opremiti s nosivom vodilicom br. 970110 i nosačem alata. Moduli se mogu ugraditi vodoravno ili koso.
Opremljeno s 3 nosača za alat.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi