Postolje za prihvate, širina 500 mm, za prihvate alata: HSK50

Artikl br.: 970505 HSK50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 327 mm
širina 500 mm
Dubina 550 mm
Broj nosača alata 3
Broj prihvata za alat 27
Razmak osi A 76 mm
za alatne drške HSK 50
Područje primjene CNC radionički stol
Vrsta proizvoda Postolje za prihvate

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 970505 HSK50
EAN / GTIN 4045197489586
Broj proizvođača 970505 HSK50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Bočne dijelove je moguće individualno opremiti s nosivom vodilicom br. 970110 i nosačem alata. Moduli se mogu ugraditi vodoravno ili koso.
Opremljeno s 3 nosača za alat.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.