Postolje za prihvate HSK100

Artikl br.: 970505 HSK100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 327 mm
širina 500 mm
Dubina 550 mm
Broj nosača alata 3
Broj prihvata za alat 12
Razmak osi A 111 mm
za alatne drške HSK 100
Područje primjene CNC radionički stol
Vrsta proizvoda Postolje za prihvate

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970505 HSK100
EAN / GTIN 4045197489616

Opis

Izvedba:

Bočne dijelove je moguće individualno opremiti s nosivom vodilicom br. 970110 i nosačem alata. Moduli se mogu ugraditi vodoravno ili koso.
Opremljeno s 3 nosača za alat.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi