Radna prostirka, 100% nitril guma otporna na ulje, crno

Artikl br.: 964566
Cijena po 1 Piece (309,81 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Udobnost kod stajanja: Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
  • Zaštita od udaraca: Pod
  • Svojstvo materijala: otporno na ulje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udobnost kod stajanja Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
Zaštita od udaraca Pod
Svojstvo materijala otporno na ulje
Duljina 91 cm
širina 91 cm
Debljina 19 mm
Materijal Nitrilna guma
Površina Protuklizna površina
Boja crno
sa sigurnosnim rubovima mogućnost proširivanja
mogućnost priključivanja Da
bez silikona Da
Otpornost na klizanje prema DIN 51130, BGR 181 R9
Težina 12,7 kg
Vrsta proizvoda Prostirka za radno mjesto

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 964566
EAN / GTIN 662641769168
Broj proizvođača 656S0033BL
Proizvođač/odgovorna osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

100% nitrilna guma, otporna na ulje.

Opis:

  • Industrijska prostirka za radno mjesto sa zatvorenom površinom otpornom na klizanje.
  • Debljina materijala od 19 mm nudi velike ergonomske prednosti i štiti od umaranja.
  • Fleksibilni utični sustav pločica 91×91 cm, omogućuje optimalno prilagođavanje uvjetima na lokaciji.
  • Fleksibilno odvajanje rubova omogućuje vanjske i unutarnje kutove.
  • Otpornost na klizanje R9 prema DIN 51130 i BGR 181. Izrađeno od gotovo neuništive gume.
  • Bez silikona, prikladna za lakiranje. Otporna na većinu kemikalija i ekstremne temperature.

Napomena:

Prikladne trake za rubove pod br. 964577 i br. 964578 svaka vel. 0 i 1.
Tiijekom jakog izlaganja iskrama pobrinuti se za dobru ventilaciju.