{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,9 mm | |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 800 mm | |
| širina | 250 mm | |
| Debljina | 28 mm | |
| Vrsta proizvoda | Perforirana stijenka |
| Broj artikla | 940705 L | |
| EAN / GTIN | 4062406068455 | |
| Broj proizvođača | 940705 L | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |