Spremnik sitnog inventara, crveni, visina / tip: 71/3

Artikl br.: 960650 71/3
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
375 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Visina 71 mm
širina 150 mm
Dubina 150 mm
Širina u E 9 E
Dubina u E 9 E
Mogućnost podjele ne
Broj spremnika za punjenje ladice veličine 36×36 E 16
prikladno za prednja visina ladica ≥ 100 mm
Materijal Polistirol
Boja crvena
Ručka Ne
pripremljeno za poklopac Ne
pripremljeno za prozorčić Ne
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Ne
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 960650 71/3
EAN / GTIN 4045197334152
Broj proizvođača 960650 71/3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Spremnik od polistirola otporan na udarce.

Upotreba:

Za pohranu malih dijelova.

Napomena:

Za asortiman spremnika vidi br. 960190 i 960260960280 kao i br. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.