Asortiman korita za 1 ladicu, tip: M3+2

Artikl br.: 960432 M3+2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Širina x dubina u E 64×36 E
Visina kalupa 26 mm
Jedinica podjele 1 E = 17 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 50 mm
prikladno za ladice širine u E 64E
prikladno za ladice dubina u E 36E
Materijal ABS plastika
Vrsta proizvoda Korito za ladicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 960432 M3+2
EAN / GTIN 4045197558503
Broj proizvođača 960432 M3+2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastični umetci (ABS). Unutrašnjost je prorezana i razdijeljena pregradnim pločicama. Za etiketiranje mogu se postaviti držači za etikete (br. 960665) tj. nosač za barkod (br. 960660).
Za etiketiranje mogu se postaviti držači za etikete (br. 960665), tj. nosač za barkod (br. 960660).

Upotreba:

Asortimani korita za skladištenje svrdla, ureznika, razvrtača itd.

Odgovara:

Ladice veličine 64×36 E.
Asortiman potpuno ispunjava ladicu s korisnom površinom od 1.088×612 mm.

Sadržaj:

korito br. 960620: 12 kom. vel. 3; 16 kom. vel. 2
Pločice za umetanje br. 960630: 50 kom. vel. 3; 20 kom. vel. 2