{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat | |
| Širina x dubina u E | 54×27 E | |
| Visina kalupa | 26 mm | |
| Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
| prikladno za visine fronta ladica | ≥ 50 mm | |
| prikladno za ladice širine u E | 54E | |
| prikladno za ladice dubina u E | 27E | |
| Materijal | ABS plastika | |
| Vrsta proizvoda | Korito za ladicu |
| Broj artikla | 960371 M4+3 | |
| EAN / GTIN | 4045197365859 | |
| Broj proizvođača | 960371 M4+3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |