{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina x dubina u E | 36×36 E | |
| Visina spremnika | 26 mm | |
| Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
| Broj spremnika, ukupno | 64 | |
| prikladno za visine fronta ladica | 50 mm | |
| prikladno za ladice širine u E | 36E | |
| prikladno za ladice dubina u E | 36E | |
| prikladno za korisna širina ladica | 612 mm | |
| prikladno za korisna dubina ladica | 612 mm | |
| Materijal | Polistirol | |
| Vrsta proizvoda | Spremnik za male dijelove |
| Broj artikla | 960260 1/64 | |
| EAN / GTIN | 2050001860132 | |
| Broj proizvođača | 960260 1/64 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |