Podnožje, dubina 26G, Visina 100 mm, širina korpusa u G: 16

Artikl br.: 958015 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina korpusa u G Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 100 mm
širina 400 mm
Dubina 650 mm
Prikladno za širinu kućišta u G 16
Prikladno za dubinu kućišta u G 26
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 958015 16
EAN / GTIN 4062406133047
Broj proizvođača 958015 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Podnožje od čeličnog lima za postavljanje ispod korpusa iz grupe 92.
Podnožje 100 mm visoko.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.