GARANT Uni Line piktogram, tip: FIRSTAID

Artikl br.: 955474 FIRSTAID
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
320 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tower; Wall; Panel; Z-Tower
170 mm
Vrsta proizvoda Naljepnica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955474 FIRSTAID
EAN / GTIN 4062406587819
Broj proizvođača 955474 FIRSTAID
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Naljepnice sa simboličnim piktogramima za brzo, neverbalno bilježenje podataka i za vidljivost npr. stanica za prvu pomoć. Za različita područja primjene. Prikladno za nastavak za GARANT Uni Line Tower, ploču za označavanje za GARANT Uni Line Z-Tower, GARANT Uni Line Panel vel. M i L i nastavak za označavanje za GARANT Uni Line Wall.

Napomena:

Boja naljepnice bijela (obris).