6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola, 6-kut: 4mm

Artikl br.: 643229 4
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
5.994 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,5 mm
Duljina 60 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 643229 4
EAN / GTIN 4062406062088
Broj proizvođača 643229 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran. Vrh nastavka od tvrdo kaljenog čelika, svijetlo brušen.

Napomena:

GARANT i HOLEX 6-kutni nastavci za odvijače dostupni i u veličinama u colima (GARANT: br. 643232; HOLEX: br. 643222).