Garnitura nastavaka, 3/8 cola 17

Artikl br.: 953714 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
Izlazni Četverokut 3/8 col
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 17
Izvedba s nasadnim ključem
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953714 17
EAN / GTIN 4067263723592

Opis

Izvedba:

Uobičajen asortiman alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).
Pjene veličine 10 G × 8 G prikladne su za shadowboards br. 923210 vel. 250 (2 pjene po shadowboardu).

Opseg isporuke:

6-kutni nastavak za odvijač HOLEX, ekstra dugi, br. 637613 vel. 4; 5; 6; 8; 10: po 1 kom.
12-kutni nastavak HOLEX br. 637320 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: po 1 kom.
Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 953714: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi