12-kutni nastavci 3/8 cola dugački 13 mm

Artikl br.: 637320 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.472 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 13 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 18,4 mm
Duljina 64 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637320 13
EAN / GTIN 4045197556646

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

HOLEX 12-kutni nastavci za nasadni ključ dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (br. 637322).

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-kutni nastavci 3/8 cola dugački 13 mm

12-kutni nastavci 3/8 cola dugački 13 mm

na zahtjev
Na zalihi
1.472 dijelovi na zalihi
8,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.032 dijelovi na zalihi
5,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 18,4 18,4
Profil progona 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 3/8 3/8
Duljina 64 25,5
Širina ključa 13 13
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu