Pokrivna ploča od čeličnog lima S rubom protiv kotrljanja na 3 strane 40X28

Artikl br.: 951970 40X28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 1.000 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 40
Dubina u G 28
Visina podignutog ruba protiv prevtranja 25 mm
Jačina gume sa žljebovima 3 mm
Područje primjene Ormar za alat
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951970 40X28
EAN / GTIN 4062406158903

Opis

Izvedba:

Pokrivna ploča i ploča za odlaganje s prostirkom od rebraste gume koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
Pokrivna ploča od čeličnog lima s trostranim povišenim rubom, crna, uključujući prostirku od rebraste gume. Povišeni rub visine 25 mm.

Standard:

REACH propisi su ispunjeni.
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
    dimenzija u G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu