Izvlačna polica 75 kg, 26×20G, Ugradbena visina: 75mm

Artikl br.: 930654 75
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
75
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ugradbena visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Korisna površina ladice u G: 26×20
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 26×20
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 26×20G
Korisna širina 650 mm
Korisna dubina 500 mm
Korisna širina u G 26
Korisna dubina u G 20
Ugradbena visina 75 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica Ne
Područje primjene Ormar za alat
Vrsta proizvoda Izvlačna polica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 930654 75
EAN / GTIN 4062406158934
Broj proizvođača 930654 75
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izvlačna polica sa 100%-tnim izvlačenjem. Sprijeda otvorena, visina povišenog ruba sa strane iznosi 46 mm, a ugradna visina 75 mm. Bez rupa za pregradne letvice s prorezima.

Odgovara:

Višenamjenski ormar 30×28G.

Opseg isporuke:

Pojedinačna izvlačna polica s po jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Nije prikladno za ugradnju u pokretnom korpusu.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ubacivati predmete.