{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 2.125 mm | |
| širina | 1.000 mm | |
| Dubina | 660 mm | |
| maksimalno opterećenje polja | 200 kg | |
| Perforirana stijenka, izvedba | jednostrana | |
| Težina | 25 kg | |
| Vrsta proizvoda | Stalak za ploču za alat |
| Broj artikla | 955431 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406163297 | |
| Broj proizvođača | 955431 1000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |