{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 300 mm | |
Nosivost raspoređena po površini | 100 kg | |
Težina | 2,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 927140 700 | |
EAN / GTIN | 4062406304621 |