Garnitura izvlakača i separatora u plastičnom kovčegu B

Artikl br.: 884500 B
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 22 mm - 115 mm
Težina uključujući kutiju 8,6 kg
Asortiman B
Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884500 B
EAN / GTIN 4021176008696
Broj proizvođača 17-B

Opis

Izvedba:

Alat za odvajanje i izvlačenje od kvalitetnog alatnog čelika.
Alat za odvajanje: pomoću tlačnog vretena za brzo stezanje ravnomjerno se stežu polukružne čeljusti. Pritom se klinaste čeljusti utiskuju između ležaja i vratila.
Naprava za skidanje: u kombinaciji s alatom za odvajanje za skidanje otpuštenog ležaja (povlačni vijci se pritom pričvršćuju u navojne rupe i čeljusti separatora).
U KUKKO L-BOXX® vel. 136.

Upotreba:

Za odvajanje kugličnih ležajeva, zupčanika itd., s čvrstim dosjedom, kada je za normalne krakove za izvlačenje nedostatan međuprostor.

Sadržaj:

1 pregradni uređaj br. 884600.: Vel. 2
1 izvlakač br. 884700: Vel. 2
1 par produžnih klinova: Vel. 2

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi