Garnitura probijača za čelični lim „metrični” 12,5 − 63,5 mm u limenom koferu

Artikl br.: 834550
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Alat za bušenje rupa.

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 834550
EAN / GTIN 2050001002846

Opis

Opseg isporuke:

Po 1 probijač i matrica (kao probijač za čelični lim br. 834000) za ⌀ rupa 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).
1 povlačni vijak (br. 834040 vel. 16/70).
4 vijka s kugličnim ležajima (br. 834060 vel. 10/55; 16/70; 20/90 i br. 834040 vel. 6/30 s kugličnim ležajima).
1 stupnjevano svrdlo slično br. 118320 (= ⌀ 7 − 21 mm).
1 limeni kovčeg s dimenzijama 335×230×55 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi