Spiralno svrdlo za drvo 10 mm

Artikl br.: 795305 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 10 mm
ukupna duljina 133 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795305 10
EAN / GTIN 9002696180609
Broj proizvođača 013C100133

Opis

Izvedba:

Brušena precizna izvedba s 2 oštrice, 2 uvodne oštrice i centrirajućim vrhom.
HSS spiralno svrdlo za drvo visoke tvrdoće. Specijalno uvodno sječivo za čiste rezultate bušenja, zahvaljujući dvostrukoj stražnjoj fazi savršena cilindričnost.
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
    Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu