Šuplja kruna od tvrdog metala bez centrirajućeg svrdla 35 mm

Artikl br.: 788000 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ bušenja 35 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Ukupna duljina 58 mm
Vrsta proizvoda Rezač rupa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 788000 35
EAN / GTIN 4002395312559
Broj proizvođača 4932344478

Opis

Izvedba:

Krunsko svrdlo opremljeno dijamantno brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.
S unutarnjim navojem M16 za dršku br. 788022.

Upotreba:

Za bušenje većih rupa i provrta s udarnim bušilicama u betonu, zidu, prirodnom kamenu itd.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi