Željezna poluga „Power Bar” 900 mm

Artikl br.: 759846 900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 900 mm
Dimenzije drške (ovalne) 30 ×16 mm
Težina 3,2 kg
Vrsta proizvoda Pajser

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 759846 900
EAN / GTIN 3303807187903
Broj proizvođača 7187900010

Opis

Izvedba:

Iskovan s ekstra robusnom, oblom drškom i optimiranim kutom. Široka oštrica i prednji dio s urezom za vađenje čavala. Kaljen i lakiran u crnoj boji, krajevi sjajno polirani.