Alat za skidanje omotača kabela s noževima za skidanje izolacije i oštricom 8-13 mm

Artikl br.: 728065 8-13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
726 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SECURA br. 15
ukupna duljina 124 mm
za kabel ⌀ 8 mm - 13 mm
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728065 8-13
EAN / GTIN 4011391301559
Broj proizvođača 30155

Opis

Izvedba:

Plastična drška šuplja, s čvrsto zalivenim noževima. Jednostavna upotreba. Noževi s oštricom prevučenom TiN-slojem za dulji vijek trajanja.
S noževima za kružni rez, rez po duljini, noževima za skidanje izolacije i uvlačivim sječivom.