{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 140 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 2,8 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | neobrađen | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 725250 140 | |
EAN / GTIN | 4045197166319 | |
Broj proizvođača | 725250 140 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta za rezanje, ukupna duljina: 140mm
na zahtjev
Na zalihi
1.903 dijelovi na zalihi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
539 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Drška | presvučeno plastikom | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | Ne |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | Ne |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta |