Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat 200 mm

Tuote nro.: 713040 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
679 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leuan pituus 73 mm
Kitamuoto soikeakärkiset, suorat
Standardi DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713040 200
EAN / GTIN 4045197373564

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.