Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor 200 mm

Art-nr: 713040 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
665 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
käftlängd 73 mm
U-form oval/spetsig, rak
Norm DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 713040 200
EAN/GTIN 4045197373564

Benämning

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.