Kraftform držač T-ručke za nastavke od 1/4 inča s integriranom račnom i brzoizmjenjivom glavom, Šesterokutni prihvat: 6,3mm

Artikl br.: 676657 6,3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Šesterokutni prihvat (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Prihvat nastavaka: D 6,3; F 6,3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 416 RA
Prihvat nastavaka D 6,3; F 6,3
ukupna duljina 100 mm
integrirani spremnik za nastavke Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 676657 6,3
EAN / GTIN 4013288222824
Broj proizvođača 05023461001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomska 2-komponentna ručica s udubinama za prste za snažan prijenos snage i rad bez umaranja. S „Rapidator” brzoizmjenjivom steznom glavom.
Za lijevo i desno okretanje (s prekidačem). Integrirana račna s finim zubima (80 zuba/povratni kut 4,5°) pojednostavljuje i ubrzava uvrtanje bez gnjavaže ponovnog namještanja.

Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.