HSS bit ureznik M4

Artikl br.: 676307 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Rezni materijal: HSS
  • Razred tolerancije: ISO 2 6H
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Primjena kod vrste bušenja: do 1×D kod prolazne rupe

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za navoj M4
Vrsta navoja M
Rezni materijal HSS
Razred tolerancije ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja do 1×D kod prolazne rupe
ukupna duljina 36 mm
Duljina drške 14 mm
nagib 0,7 mm
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Bit ureznik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676307 M4
EAN / GTIN 4013288119087
Broj proizvođača 05104667001

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.
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
    za navoj Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu