Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6,3R

Artikl br.: 675020 6,3R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 887/4 RR
6-kutna drška 6,3 mm
ukupna duljina 57 mm
Šesterokutni nastavak D 6,3 (1/4 cola)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cola)
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Držači nastavaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675020 6,3R
EAN / GTIN 4013288104045
Broj proizvođača 05052490001

Opis

Izvedba:

Dvodjelan, što znači da su drška i tijelo odvojeni. Na taj način se u slučaju istrošenosti mora zamijeniti samo istrošeni bit.
„Rapidaptor” adapter s automatskim brzim spajanjem i magnetom za nastavke C 6,3 i E 6,3 (magnet drži vijak).
Prstenasti magnetski tuljac sa slobodnim hodom na plivajućim ležajevima pouzdano će fiksirati i dugačke i teške vijke (samo za nastavke C 6,3).
  • Zahvat za C 6,3 i E 6,3 bitove.
  • Tuljac se uglavljuje na otvoreno mjesto. Kod uvođenja nastavka tuljac se automatski blokira.
  • I najmanji nastavci mogu se bez problema ukloniti, budući da tuljac podiže nastavak s magneta.
    − brza izmjena nastavaka, uvijek samo s jednom rukom.

Napomena:

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).