Kutni odvijač za Phillips 3

Artikl br.: 669400 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 3
za ⌀ vijka 5,3 mm - 7,2 mm
ukupna duljina 150 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669400 3
EAN / GTIN 7610733004355
Broj proizvođača PB 605.3

Opis

Izvedba:

Dva vrha pod kutom od 90°. PB Swiss Tools-posebna legura, površina je poniklana i kromirana. Vrhovi crni. Narovašeno središte odvijača za siguran hvat u mokrim ili masnim uvjetima rada. Oštrice postavljene po kutom od 45° jedna prema drugoj. Za vijke s Phillips križnim prorezom.