6-dijelna garnitura odvijača za električare Slim za ravni prihvat i Phillips, potpuno izoliran 4/2

Artikl br.: 667072 4/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic VDE
Broj odvijača 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Ravni odvijač; odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 667072 4/2
EAN / GTIN 7610733273843
Broj proizvođača PB 5542.SL

Opis

Izvedba:

Tanka drška s oblogom od elastomera ugodnog za kožu i jezgrom od polipropilena otpornog na udarac. Drška i tijelo potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Smanjeni promjer oštrica s ugrađenom zaštitnom izolacijom za duboko postavljene vijčane i opružne elemente (⌀ oštrica = ⌀ izolacije u prednjem dijelu oštrica).

Opseg isporuke:

Po 1 odvijač za utor Slim br. 663003 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Po 1 odvijač za Phillips br. 668372 vel. 1 i 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi