{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 3355 PZ | |
Veličina križnog proreza | 0 | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
za ⌀ vijka | −2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 141 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668290 0 | |
EAN / GTIN | 4013288107435 | |
Broj proizvođača | 05032030001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Odvijača „Stainless“ za Pozidriv, s oštricom od nehrđajućeg čelika 0
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
3,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
za ⌀ vijka | −2 | do 2 |
ukupna duljina | 141 | 147 |
Duljina cilindričnog dijela | 60 | 60 |
Veličina križnog proreza | 0 | 0 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |