{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Širina oštrice b | 8 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Oznaka oštrice | 6 | |
Debljina oštrice a | 1,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 180 mm | |
ukupna duljina | 300 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 663000 8 | |
EAN / GTIN | 7610733064328 | |
Broj proizvođača | 5100.6-180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač, Classic potpuno izoliran 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
370 dijelovi na zalihi
14,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
402 dijelovi na zalihi
8,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 300 | 295 |
Duljina cilindričnog dijela | 180 | 175 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Širina oštrice b | 8 | 8 |
Debljina oštrice a | 1,2 | 1,2 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |