{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Širina oštrice b | 6,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Oznaka oštrice | 5 | |
Debljina oštrice a | 1,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 255 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 663000 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062447 | |
Broj proizvođača | PB 5100.5-150/6,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač, Classic potpuno izoliran 6,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
717 dijelovi na zalihi
11,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
784 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 255 | 257 |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 150 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Širina oštrice b | 6,5 | 6,5 |
Debljina oštrice a | 1,2 | 1,2 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |