ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Asortiman 6-kutnih nasadnih ključeva, 9-dijelni, s preklopnom ručkom, broj dijelova: 9

Artikl br.: 667625 9

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Postavite cijenu 9 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 9
Profil progona Šesterokutni nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667625 9
Broj proizvođača 226.Ho

Opis

Izvedba:

Drška od prozirne plastike otporne na udarac. Kromirana tijela od specijalne legure PB Swiss Tools najveće moguće tvrdoće s posebnom žilavošću.

Prednost:

Jako reduciran cam-out efekt zahvaljujući krajnje preciznim šiljcima, npr. vrh s paralelnim plohama odn. precizni, glodani vrhovi s križnim prorezom. Preklopni zahvat omogućuje 2 funkcije:
  • Brzo okretanje (u ravnom položaju).
  • Potezna sila (u položaju s nagibom od 90°).

Sadržaj:

Umklappgriff: 1 kom.
Nasadni ključ br. 659880: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Napomena:

Zamjenske izmjenjive oštrice pronaći ćete pod br. 659870 - 659884.