{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 42 mm | |
Visina h | 10 mm | |
Širina ključa | 18 mm | |
osni razmak S | 25 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 2-18 | |
EAN / GTIN | 4018754033973 | |
Broj proizvođača | 58214018 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čeljusni utični alat 2-18 mm
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
43,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
32,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Visina h | 10 | 9 |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirano (ne ljušti se) |
Širina ključa | 18 | 18 |
osni razmak S | 25 | 25 |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak | Utični alat - ključ nastavak |