{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 30 mm | |
Visina h | 7 mm | |
Širina ključa | 13 mm | |
Serija | 731/10 | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 1-13 | |
EAN / GTIN | 4018754033850 | |
Broj proizvođača | 58211013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čeljusni utični alat 1-13 mm
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
37,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
453 dijelovi na zalihi
28,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Utična drška | 9×12 | 9×12 |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirano (ne ljušti se) |
Širina ključa | 13 | 13 |
osni razmak S | 17,5 | 17,5 |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak | Utični alat - ključ nastavak |